Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1102077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 5
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626961774
Réf. Sonepar
00126696177
Réf. Fournisseur
1102077
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
5
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
143.85 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
128.24 mm
Ethernet Switch à PoE+, conforme à la spécification IEEE 802.3at. Comprend quatre ports de type PoE+ de 10/100/1000 Mbit/s, un port RJ45 standard de 10/100/1000 Mbit/s et présente une capacité PoE globale de 120 W


