Phoenix Contact - Isolant femelle RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - Ethernet
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 72 V
finition du raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626251424
Réf. Sonepar
00126625142
Réf. Fournisseur
1417274
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
Ethernet
nombre de pôles
8
courant assigné In
1 A
tension assignée (Ue)
72 V
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
0
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-25...70 °C
température d'utilisation
-25...70 °C
tension nominale de tenue aux chocs
1 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
1
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.32 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...0.32 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...0.32 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
nombre min. de cycles d'insertion
100
largeur
17.9 mm
hauteur
15.6 mm
profondeur
34.9 mm
Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nb de pôles: 8, 10 Gbit-s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Modèle ss adaptateur, Ethernet