Phoenix Contact - Jeu d'echantillon - 1418666


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 4
insert de contact sans contact - Non
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température ambiante - -25...105 °C
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626163208
Réf. Sonepar
00126616341
Réf. Fournisseur
1418666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
4
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...105 °C
catégorie de surtension:
II
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non