Phoenix Contact - Kit boîtier - UM-BASIC-KIT-B122-L250-7035 - 1300367

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit boîtier - UM-BASIC-KIT-B122-L250-7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151545406

Réf. Sonepar

00126154540

Réf. Fournisseur

1300367

Marque

Phoenix Contact

matériau:

autre

couleur:

gris

Boîtier en profilé (PVC), type de montage: Montage sur rail DIN, dimensions sur rail DIN: largeur: 253,8 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: gris clair (7035), pour C.I. avec largeur: 122 mm