Phoenix Contact - Kit de fusibles - 2901004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.063 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356557177
Réf. Sonepar
00126901004
Réf. Fournisseur
2901004
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.063 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Kit de fusibles, quantité: 8 Quantité, type de fusible: Fusible (TR5), intensité nominale: 0,063 A, caractéristiques de déclenchement: temporisé (T)


