Phoenix Contact - Kit de visseuse a batterie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.8 kg
couple de rotation max. - 4.3 Nm
tournevis à plaque de plâtre - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626666433
Réf. Sonepar
00126666643
Réf. Fournisseur
1200295
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale
3.6 V
capacité d'accu
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.8 kg
couple de rotation max.
4.3 Nm
tournevis à plaque de plâtre
Non
nombre d'accus fournis
1
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
1.8 kg
réglage du couple de serrage
0.2...4.3 Nm
convient pour bobines de clous
Non
longueur
266 mm
largeur
45 mm
hauteur
172 mm
Kit de tournevis à batterie, avec batterie, chargeur 100...240V, 2bits, engrenage à deux vitesses, rotation droite-gauche et coupleur à 16niveaux jusqu'à 450tr-min, raccordement rapide hexagonal.