Phoenix Contact - Kit d'equipement pour automate a denuder et a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 6...6 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 12 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356526913
Réf. Sonepar
00126212459
Réf. Fournisseur
1212459
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable
6...6 mm²
fonction
autre
type d’entraînement
autre
longueur de dénudage
12 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN46228-4: 1990-09, section transversale: 6mm², longueur à dénuder: 12mm