Phoenix Contact - Kit d'isolants pour contacts - 1607431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 40
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918941147
Réf. Sonepar
00126894114
Réf. Fournisseur
1607431
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
40
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non