Phoenix Contact - Kit radio - 2702875

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 19.2...30.5 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 19.2...30.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626369846

Réf. Sonepar

00126702875

Réf. Fournisseur

2702875

Marque

Phoenix Contact

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

16

tension d'alimentation CA 50 Hz:

19.2...30.5 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

19.2...30.5 V

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

16

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

19.2...30.5 V

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.5 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

24...24 V

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

entrée analogique, courant:

Oui

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Oui

sortie analogique, tension:

Oui

signal de sortie analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

Kit Wireless MUX, deux modules équipés respectivement de 16 entrées et sorties TOR et de 2 entrées et sorties analogiques (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), raccordement d'antenne RSMA (femelle), sans antenne