Phoenix Contact - KV-M-M50-GD-(10) - Presse-étoupe KV-M-M50-GD-(10) - 1636512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...10 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356028240
Réf. Sonepar
00126602824
Réf. Fournisseur
1636512
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...10 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
54 mm
dimension angulaire hexagonale:
58 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...125 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non