Phoenix Contact - KV-M-M50-GD-(2X9) - Presse-étoupe KV-M-M50-GD-(2X9) - 1636538

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - KV-M-M50-GD-(2X9) - Presse-étoupe KV-M-M50-GD-(2X9)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8.5...9 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356028264

Réf. Sonepar

00126602826

Réf. Fournisseur

1636538

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

8.5...9 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

57 mm

dimension angulaire hexagonale:

58 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...125 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: pour connecteurs de données, diamètre extérieur du câble 8,5 mm ... 9 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, joint divisé