Phoenix Contact - LIT 2X1-24 - Borne parafoudre 2 fils TOR In: 5kA (8/20) - Uc: 36VDC - 2804636


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 25 V
tension continue la plus élevée CC - 36 V
courant de charge nominal - 0.35 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356428316
Réf. Sonepar
00126642831
Réf. Fournisseur
2804636
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
25 V
tension continue la plus élevée CC:
36 V
courant de charge nominal:
0.35 A
niveau de protection conducteur/terre:
60 V
fréquence limite:
2 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non