Phoenix Contact - Logiciel Industriel-Visualisation-Visu + - 1095622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.6 GHz
avec interface OPC, serveur - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626925936
Réf. Sonepar
00126004316
Réf. Fournisseur
1095622
Marque
Phoenix Contact
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
1.6 GHz
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
mémoire principale min., système runtime:
8.58993e+009 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
8.58993e+009 Moctet
nombre de clients max.:
0
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Non
représentation de tendance:
Non
projection en ligne possible:
Oui
changement de langue possible:
Oui
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
non disponible
fonction diagnostic de processus:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
1.6 GHz


