Phoenix Contact - LPS-8/E - Fiche de test à levier - 3270560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626137995
Réf. Sonepar
00126005543
Réf. Fournisseur
3270560
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
Fiche de maintenance, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, couleur: rouge