Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - LS-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette autocollante rigide pour appareil - 0831991

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LS-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette autocollante rigide pour appareil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 9 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356931199

Réf. Sonepar

00126831991

Réf. Fournisseur

0831991

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

9 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

11 mm

hauteur:

11 mm

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 11 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 255