Phoenix Contact - LS-EMLP (180X180)/AC RD-WH - Repérage d'appareil LS-EMLP (180X180)/AC RD-WH - 1166273

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LS-EMLP (180X180)/AC RD-WH - Repérage d'appareil LS-EMLP (180X180)/AC RD-WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • longueur - 180 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151179854

Réf. Sonepar

00126117985

Réf. Fournisseur

1166273

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur:

rouge

longueur:

180 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

180 mm

Repères pour appareils, Feuille, rouge, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 180 x 180 mm, nb. d'étiquettes: 1