Phoenix Contact - LS-EMSP-V4A (75,6X54) - Repérage d'appareil LS-EMSP-V4A (75,6X54) - 0831656

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LS-EMSP-V4A (75,6X54) - Repérage d'appareil LS-EMSP-V4A (75,6X54)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 53.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356925952

Réf. Sonepar

00126692595

Réf. Fournisseur

0831656

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

53.7 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

53.7 mm

hauteur:

85.6 mm

Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 6