Phoenix Contact - MACX MCR-VAC-PT - Convertisseur de tension MACX MCR-VAC-PT - 2906244

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MACX MCR-VAC-PT - Convertisseur de tension MACX MCR-VAC-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs initiales, tension - 0 V

  • plage de mesure de valeurs finales, tension - 550 V

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626050911

Réf. Sonepar

00126605112

Réf. Fournisseur

2906244

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs initiales, tension:

0 V

plage de mesure de valeurs finales, tension:

550 V

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions alternatives de 0 V ... 20 V jusqu'à 0 ... 660 V AC, signal de sortie : 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA