Phoenix Contact - MAINS-PRINTRAB - Parafoudre Mono230V - TT / TNS - pour circuit imprimé T3 - 2908551

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MAINS-PRINTRAB - Parafoudre Mono230V - TT / TNS - pour circuit imprimé T3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626309026

Réf. Sonepar

00126630902

Réf. Fournisseur

2908551

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

16 A

résistance de court-circuit (Isccr):

1 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

MAINS-PRINTRAB - Parafoudre Monophasé 230V - TT / TNS - pour circuit imprimé Type 3