Phoenix Contact - Manchon de repérage UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.5...4.7 mm
diamètre du câble - 2.5...4.7 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356629799
Réf. Sonepar
00126830210
Réf. Fournisseur
0830210
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2.5...4.7 mm
diamètre du câble:
2.5...4.7 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.5 mm
couleur:
orange
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


