Phoenix Contact - Manchon de transition entre flexible et câble WP-EC TPE HF 10,0 BK - 3240974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356710923
Réf. Sonepar
00126671092
Réf. Fournisseur
3240974
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre nominal:
10 mm
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
température:
-40...120 °C
capot final fermé:
Non
diamètre nominal en pouces:
autre
Manchon de transition entre flexible et câble, matériau: TPE, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB