Phoenix Contact - Manchon de transition entre flexible et câble WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Manchon de transition entre flexible et câble WP-EC TPE HF 28,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28.5 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • température - -40...120 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356710961

Réf. Sonepar

00126671096

Réf. Fournisseur

3240978

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre nominal:

28.5 mm

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

température:

-40...120 °C

capot final fermé:

Non

diamètre nominal en pouces:

autre

Manchon de transition entre flexible et câble, matériau: TPE, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB