Phoenix Contact - Matrice pour pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 1.69...8.23 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 256 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356857659
Réf. Sonepar
00126685765
Réf. Fournisseur
1212716
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
applications différentes
forme de compression
autre
section transversale
1.69...8.23 mm²
inserts interchangeables
Non
longueur
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
Pince à sertir, pour connecteurs CATV RG6,59, 1,69mm, 8,23mm, deux stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale