Phoenix Contact - Matrice pour pince a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de verrouillage - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918592486
Réf. Sonepar
00126859248
Réf. Fournisseur
1207420
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Matrice pour pince à sertir de base CRIMPFOX LC, pour le sertissage de l'isolant mâle VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45