Phoenix Contact - MC 1000-MM WDM B - Convertisseur de média RJ45/Fibre - MC 1000-MM WDM B - 1329823

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MC 1000-MM WDM B - Convertisseur de média RJ45/Fibre - MC 1000-MM WDM B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151625429

Réf. Sonepar

00126162542

Réf. Fournisseur

1329823

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Oui

tension d'alimentation DC:

12...48 V

Convertisseur FO à raccordement FO SC Simplex (1310 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre WDM multimode. Fonction Auto-MDI(X) et montage sur RAIL DIN