Phoenix Contact - MC 1000E-MM LC - Convertisseur de média RJ45/Fibre - MC 1000E-MM LC - 1330611

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MC 1000E-MM LC - Convertisseur de média RJ45/Fibre - MC 1000E-MM LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151626365

Réf. Sonepar

00126162636

Réf. Fournisseur

1330611

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Oui

tension d'alimentation DC:

12...57 V

Convertisseur FO avec raccordement FO LC (1310 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X), montage sur rail DIN avec protection robuste