Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue

Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

  • longueur totale - 161 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918019082

Réf. Sonepar

00126801908

Réf. Fournisseur

1205040

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de lame

2.5 mm

épaisseur de lame

0.6 mm

longueur totale

161 mm

modèle

droit

isolé

Oui

longueur de lame

80 mm

diamètre de lame

2.5 mm

taille

autre

finition de précision

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

entraînement carré/hexagonal

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Non

largeur de clé (entraînement carré)

0 mm

largeur de clé (entraînement hexagonal)

0 mm

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Non

dispositif de serrage

Non

lame incurvée

Non

finition de l'arbre

rond

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions: 0,6x2,5x80mm, manche à deux composants, antidérapant