Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 157 mm
modèle - droit
isolé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918100148
Réf. Sonepar
00126810014
Réf. Fournisseur
1205202
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
2 mm
épaisseur de lame
0.4 mm
longueur totale
157 mm
modèle
droit
isolé
Non
longueur de lame
60 mm
diamètre de lame
2 mm
taille
autre
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement carré)
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
Micro tournevis pour tête fendue, dimensions: 0,4x2,0x60mm, manche à deux composants, antidérapant