Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 181 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918572525
Réf. Sonepar
00126857252
Réf. Fournisseur
1207404
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
3 mm
épaisseur de lame
0.5 mm
longueur totale
181 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
3 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions: 0,5x3,0x100mm, manche à deux composants, antiglisse