Phoenix Contact - Mini bloc de jonction avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356768672
Réf. Sonepar
00126676867
Réf. Fournisseur
3248110
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
rail DIN 15 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
3.5 mm
hauteur
28.1 mm
profondeur
33.55 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, raccordement Push-in - enfichable, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², largeur : 3,5 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 15