Phoenix Contact - Mini bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail DIN 15 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918021269
Réf. Sonepar
00126802126
Réf. Fournisseur
1414006
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
rail DIN 15 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.75 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
5.2 mm
hauteur
26.5 mm
profondeur
24.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 0,2 mm² - 2,5 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 15