Phoenix Contact - Module a diodes, protege par vernis - 2977461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.25 A
tension assignée (Ue) - 30 V
degré de pollution - 2
profondeur - 58 mm
largeur - 91 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918365097
Réf. Sonepar
00126977461
Réf. Fournisseur
2977461
Marque
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
2.25 A
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
2
profondeur:
58 mm
largeur:
91 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


