Phoenix Contact - Module a element de contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626369501
Réf. Sonepar
00126636950
Réf. Fournisseur
1424219
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
3
courant assigné In
40 A
tension assignée (Ue)
690 V
finition du raccordement électrique
raccord à souder
nombre de contacts d'alimentation
3
nombre de contacts de commande
0
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
4 mm
température ambiante
125...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
largeur
14.6 mm
hauteur
33.4 mm
profondeur
49.55 mm
Module à élément de contact, nombre de pôles: 3, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm²...6 mm², application: Puissance