Phoenix Contact - Module a relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.0065 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 184...184 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356732536
Réf. Sonepar
00126673253
Réf. Fournisseur
2903304
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal
0.0065 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
184...184 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
184...184 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
31 mm
hauteur
96 mm
profondeur
75 mm
Module à relais prééquipé avec raccordement Push-In, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage-antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 4 contacts inverseurs