Phoenix Contact - Module a relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.018 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 21.6...21.6 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918083991
Réf. Sonepar
00126808399
Réf. Fournisseur
2950323
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
0.018 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
21.6...21.6 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
21.6...21.6 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
21.6...21.6 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
75 mm
profondeur
62.5 mm
Module à relais