Phoenix Contact - Module a relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.05 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 179.4...179.4 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130787
Réf. Sonepar
00126813078
Réf. Fournisseur
2966294
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
0.05 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
179.4...179.4 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
179.4...179.4 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
6.2 mm
hauteur
80 mm
profondeur
94 mm
Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC...-21 avec connexion vissée et un relais miniature enfichable à contact multicouche, se monte sur profilé NS 35-7,5, 1 inverseurs, tension d'entrée 230 V AC-220 V DC