Phoenix Contact - Module à relais à 16 canaux , pour modules de sortie Honeywell C300 - 1083697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.009 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626819198
Réf. Sonepar
00126003953
Réf. Fournisseur
1083697
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.009 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
175 mm
hauteur:
127.8 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


