fin de vie

Phoenix Contact - Module à relais EMG 45-REL/IR-W230/HWR - 2952185

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais EMG 45-REL/IR-W230/HWR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.016 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...207 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918084356

Réf. Sonepar

00126808435

Réf. Fournisseur

2952185

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.016 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

207...207 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

207...207 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

82.5 mm

Module porte-relais, avec relais industriel soudé, contact : 2 inverseurs, pour signalisation défauts groupée, circuits de diodes en entrée polarité P (6 diodes 1N4007) et condensateur parallèle à la bobine, ainsi que témoin lumin