Phoenix Contact - Module a relais statique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356945417
Réf. Sonepar
00126905293
Réf. Fournisseur
2905293
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
DC
tension de sortie
3...33 V
type de tension de sortie
DC
courant de fonctionnement nominal Ie
3 A
type de sortie numérique
électronique
avec affichage LED
Oui
Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique Push-In, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 3-33 V DC-3 A