Phoenix Contact - Module accu pour visseuse a batterie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 99.99 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356589680
Réf. Sonepar
00126212533
Réf. Fournisseur
1212533
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale
3.6 V
capacité
1.5 Ah
modèle
lithium-ion
poids
99.99 g
Accu de rechange, 1,5Ah, lithium-ion, pour tournevis à batterie SF-ASD 21