fin de vie

Phoenix Contact - Module actif - 2311373

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module actif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.009 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356317740

Réf. Sonepar

00126311373

Réf. Fournisseur

2311373

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

0.009 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

65 mm

largeur:

240 mm

hauteur:

126 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module à relais à 32 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.