Phoenix Contact - Module actif - 2906120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.007 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626078014
Réf. Sonepar
00126607801
Réf. Fournisseur
2906120
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.007 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66.8 mm
largeur:
244 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


