Phoenix Contact - Module actif - 2906906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.003 A
tension assignée (Ue) - 240 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626163444
Réf. Sonepar
00126616344
Réf. Fournisseur
2906906
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.003 A
tension assignée (Ue):
240 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
65.2 mm
largeur:
184 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


