fin de vie

Phoenix Contact - Module actif - 2970921

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module actif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 80 mm

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918088071

Réf. Sonepar

00126808807

Réf. Fournisseur

2970921

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

2

profondeur:

80 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

77 mm

Module de câblage multicanaux à relais statique