Phoenix Contact - Module actif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130336
Réf. Sonepar
00126813033
Réf. Fournisseur
2979508
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
20
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
59 mm
largeur
259 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module d'extension de sortie VARIOFACE, avec 16 relais miniatures enfichés, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (relais inclus)