Phoenix Contact - Module actif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.0065 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130367
Réf. Sonepar
00126813036
Réf. Fournisseur
2979472
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
50
calibre/courant nominal assigné (In)
0.0065 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
50.35 mm
largeur
202.5 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de sorties VARIOFACE, avec 32 relais miniatures enfichés, chacun avec 1 contact NO, pour 24 V DC (relais inclus)