Phoenix Contact - Module Capacitif - Port com USB - Buffer 24VDC-8 kJ - 10A (30s) Sans entretien - 1575710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 1.579 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4067923063983
Réf. Sonepar
00126306398
Réf. Fournisseur
1575710
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
poids:
1.579 kg
QUINT4 - Module Capacitif - Port com USB - Buffer 24VDC-8 kJ - 10A (30s) Sans entretien