Phoenix Contact - Module de precablage - 2321907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356599917
Réf. Sonepar
00126321907
Réf. Fournisseur
2321907
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
58 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


