fin de vie

Phoenix Contact - Module de precablage pour Siemens S7-1500, raccordement visse - 2908845

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de precablage pour Siemens S7-1500, raccordement visse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626363523

Réf. Sonepar

00126908845

Réf. Fournisseur

2908845

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

14

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

profondeur:

60.7 mm

largeur:

82.5 mm

hauteur:

68.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de précâblage pour Siemens S7-1500, pour canaux 21 ??V 36, raccordement vissé, pas du module : 82,5 mm