fin de vie

Phoenix Contact - Module d'entree-sortie - 2910154

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'entree-sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 0.0135 A

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626447285

Réf. Sonepar

00126644728

Réf. Fournisseur

2910154

Marque

Phoenix Contact

courant nominal:

0.0135 A

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

10.3 mm

hauteur:

64.2 mm

profondeur:

72.9 mm

Module VIP I-O, sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 120 V AC, calibre 3 A.